• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Hay una alternativa para este artículo

Bota con cordones antracita STAVANGER Bau GORE II, S3 NB, Número de zapato UE: 42

Número de artículo: 092781 42

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris
Gris antracita
Serie
STAVANGER
Zona de protección ESD (EPA)
no
Color
gris
Tamaño UE
42
Sexo
Caballero; Unisex
Norma
EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta
Cuero liso
Material suela
Perbunan (caucho nitrilo)
Antideslizante
sí
Cubierta protectora para los dedos
sí
Material cubierta protectora dedos del pie
Acero
Suela resistente a la perforación
sí
Material seguridad antiperforación
Acero
Zona del talón cerrada
sí
Resistencia al combustible de la suela
no
Propiedades antiestáticas
no
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
sí
Estanquidad al agua
sí
Suela perfilada
sí
Nivel de protección
S3
Cierre
Cordones
Amortiguación del talón
sí
Amortiguación en función del peso
sí
Características zapato
Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; Suela resistente al calor
Resistencia al calor hasta
220 °C
Ejecución del mango
Altura elevada
Tipo de producto
Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092781 42
EAN / GTIN 4044348293676
Número del fabricante STAVBAUGOREIINB42P
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Bota con cordones STAVANGER Bau GORE II con membrana GORE-TEX® para un material superior transpirable, pero estanco al agua, de cuero impermeable flexible. Buena resistencia a ácidos y bases. Resistencia al corte y mecánica elevadas. Huella ancha. Muy antideslizante, incluso sobre suelos lisos, húmedos y aceitosos. Con amortiguación del talón SECURA VARIO® y resistente a altas temperaturas hasta aprox. 220 °C.
  • Lengüeta cerrada.
  • Suela Perbunan Alpine, antracita.
  • Protección reforzada en las puntas.
  • Gancho para acordonar.
  • Caña más alta
  • Ribete acolchado.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Plantilla cómoda ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46, disponible en los números de zapato UE 36 – 51.
Versión ancha XB bajo el n.° 092782.
Incluye el elemento amortiguador rojo y verde