Félcipő, fekete / kék Black Eagle Safety 40.1 Low, S3, EU cipő méret: 35

Cikkszám: 092280 35
Új termék
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 felett
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Black Eagle
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 felett °C
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 35
Festék fekete/kék
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092280 35
EAN / GTIN 4044465249938
Gyártó száma 610001 GR. 35
Gyártó/felelős személy HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 MAINBURG, Deutschland, www.haix.de

Leírás

Kivitel:

Könnyű S3 munkavédelmi lábbeli sportos designnal, GORE-TEX® membránnal a kiemelkedő klímakomfort érdekében. Vízálló és jól szellőzik.
  • Mikroszálas / textil felső rész.
  • Kopásálló belső bélés váltakozó benti / kinti használathoz.
  • Praktikus gyorszár a gyors, egyszerű és biztonságos fel- és levételhez.
  • Speciális (mosható) talpbetét az izzadság felszívásához.
  • Csúszásmentes gumi járótalp.
  • PU hab sarokcsillapítás.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 35 – 51 EU méretekben rendelhető.