Félcipő, fekete / kék Black Eagle Safety 40.1 Low, S3 46

Cikkszám: 092280 46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 felett
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Black Eagle Safety
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 felett °C
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 46
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092280 46
EAN / GTIN 4044465250095
Gyártó száma 610001 GR. 46

Leírás

Kivitel:

Könnyű S3 biztonsági lábbeli sportos designnal, GORE-TEX® membránnal a kiemelkedő klímakomfort érdekében. Vízálló és jól szellőzik.
  • Mikroszálas / textil felső rész.
  • Kopásálló belső bélés váltakozó benti / kinti használathoz.
  • Praktikus gyorszár a gyors, egyszerű és biztonságos fel- és levételhez.
  • Speciális (mosható) talpbetét az izzadság felszívásához.
  • Csúszásmentes gumi járótalp.
  • PU hab sarokcsillapítás.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 35 – 51 EU méretekben rendelhető.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz