Magasszárú fűzős cipő, fekete HOLEX Classic One bakancs S3 ESD, EU cipő méret: 42

Cikkszám: 092092 42
Kedvezmény
42,80 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
478 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic
Nem Férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági bakancs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092092 42
EAN / GTIN 4067263113584
Gyártó száma 092092 42
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A HOLEX Classic biztonsági cipő ötvözi a kényelmet a klasszikus megjelenéssel. Az anyag vízálló. A talp olajnak ellenáll. Ezen felül a cipő nagyon robusztus sérülésekkel és szennyeződésekkel szemben.
  • Fém átszúrásvédelem.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).
  • 100% poliészterből készült szellőző, kopásálló, szendvics-Mesh funkciós bélés.
  • Mesh-/PU hab lábágy betét.
  • Jobb láthatóság a fényvisszaverő elemeknek köszönhetően.
  • Sima marhabőr.
  • PU / PU járótalp, fekete.

Szabvány:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Figyelem:

A lábvédelem tartozékok között megtalálja a megfelelő 092862 110, 092863 130 sz. HOLEX cipőfűzőt és a 092845 sz. 36-48 méretű HOLEX talpbetétet.
Az eredeti talpbetéttel rendelkező cipőket nem vizsgálták a DGUV 112-191 szabályok szerint.

A Secosol® talpbetéttel rendelkező cipőket vizsgálták és azok tanúsítottak. Az ezzel a talpbetéttel rendelkező cipők megfelelnek a DIN EN ISO 20345:2022 szabvány A mellékletében az 1. típusra alkalmazható követelményeknek. Ezzel megfelelnek a DGUV szabály 112-191 / 112-991 (BGR 191) 2. függeléke 4.2.1. szakaszában foglalt követelményeknek.

Ezt követően ellenőrizze az elektrosztatikus tulajdonságokat.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a lábat a mechanikus veszélyektől.
  • Alkalmas elektrosztatikusan veszélyeztetett alkatrészeken végzett munkához.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne vegye ki az átszúrás ellen védő talpat és lábujjvédő orrészt a cipőből.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek