Kivitel:
A HOLEX Classic biztonsági cipő ötvözi a kényelmet a klasszikus megjelenéssel. Az anyag vízálló. A talp olajnak ellenáll. Ezen felül a cipő nagyon robusztus sérülésekkel és szennyeződésekkel szemben.
- Fém átszúrásvédelem.
- Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).
- 100% poliészterből készült szellőző, kopásálló, szendvics-Mesh funkciós bélés.
- Mesh-/PU hab lábágy betét.
- Jobb láthatóság a fényvisszaverő elemeknek köszönhetően.
- Sima marhabőr.
- PU / PU járótalp, fekete.
Szabvány:
EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.
Figyelem:
A lábvédelem tartozékok között megtalálja a megfelelő
092862 110,
092863 130 sz. HOLEX cipőfűzőt és a
092845 sz. 36-48 méretű HOLEX talpbetétet.
Az eredeti talpbetéttel rendelkező cipőket nem vizsgálták a DGUV 112-191 szabályok szerint.
A Secosol® talpbetéttel rendelkező cipőket vizsgálták és azok tanúsítottak. Az ezzel a talpbetéttel rendelkező cipők megfelelnek a DIN EN ISO 20345:2022 szabvány A mellékletében az 1. típusra alkalmazható követelményeknek. Ezzel megfelelnek a DGUV szabály 112-191 / 112-991 (BGR 191) 2. függeléke 4.2.1. szakaszában foglalt követelményeknek.
Ezt követően ellenőrizze az elektrosztatikus tulajdonságokat.
Warning:
Rendeltetésszerű használat- Védi a lábat a mechanikus veszélyektől.
- Alkalmas elektrosztatikusan veszélyeztetett alkatrészeken végzett munkához.
Rendeltetésellenes használat- Ne vegye ki az átszúrás ellen védő talpat és lábujjvédő orrészt a cipőből.