Női Hybrid kabát M

Cikkszám: 091854 M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 380
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

Nem női
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 380 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C színes ruha
Festék szürke melange / fekete
Unisex méret M
Termék fajtája Softshell dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091854 M
EAN / GTIN 7330509728598
Gyártó száma 593121179099M

Leírás

Kivitel:

A modern és funkcionális női hibrid kabát optimálisan melegen tart és nagy mozgásszabadságot biztosít. Robusztus műanyag első cipzárral és szorosan illeszkedő szélzáró szegéllyel rendelkezik. Az oldalzsebek cipzárral, az ujjak vége pánttal rendelkezik. A külső anyagra céglogó könnyen elhelyezhető.
Félig bélelt Hybrid kabát vékony, de meleg béléssel az első- és hátoldalon, valamint részben a kapucnin és vállon és Softshell elemekkel a vállon és az oldalsó részen. Hosszított hátrésszel és gumiszalagos ujjpánttal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz