• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Hibridna jakna za žene, melange siva / crna, veličina uniseks: M

Artikl br.: 091854 M
Vodič za veličine

Pregled veličina za žensku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Uobičajene veličine za žene (visina 176 cm - 180 cm)
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Informacije proizvođača Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ovako se mjeri

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Sastav tkanine: 100 % poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 380
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 40 °C šareno rublje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Žene
Sastav tkanine 100 % poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 380 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje 40 °C šareno rublje
Boja melange siva / crna
Veličina uniseks M
Vrsta proizvoda Softshell jakna

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091854 M
EAN / GTIN 7330509728598
Broj proizvođača 593121179099M
Proizvođač/odgovorna osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Moderna i funkcionalna ženska hibridna jakna optimalno održava toplinu i nudi veliku slobodu kretanja. Opremljena je robusnim patentnim zatvaračem i zaštitom od vjetra. Bočni džepovi imaju patentni zatvarač, a rubovi rukava vezice. Može se jednostavno dodati logotip tvrtke.
Hibridna jakna za žene, djelomično punjena, s tankim, ali toplim punjenjem na prednjoj i stražnjoj strani, djelomično i na kapuljači i ramenima. Softshell elementi na ramenima, rukavima i bokovima. S produženim leđima i vrhovima rukava s gumenom vezicom.