Hátheveder, fekete, Típus: XL

Cikkszám: 091808 XL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Mosás: 30 °C színes ruha

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Mosás 30 °C színes ruha
Festék fekete
Unisex méret XL
Termék fajtája Hasszorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 091808 XL
EAN / GTIN 4260138252030
Gyártó száma BR 108 XL
Gyártó/felelős személy KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 KÖLN, Deutschland, www.kneetek.de

Leírás

Kivitel:

Anatómiailag kialakított háttartó pánt, tehermentesíti a teljes hátrészt. Jól szellőző anyagokkal a kényelmesebb viselet érdekében. Tökéletesen illeszkedik a belső pánton és az oldalsó szorítókon lévő fokozatmentesen beállítható tépőzáraknak köszönhetően. Hordható a felső ruházaton felül és alatta is.