Ceintures de soutien dorsal, Noir, Type: XL

Réf.: 091808 XL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Température, lavage en machine 30 °C
Couleur noir
Procédé de lavage lavage en machine
Type de produit ceinture de soutien dorsal
Taille internationale XL
Types de fermetures fermeture auto-agrippante
Caractéristiques respirant

Identification et classification

Référence article 091808 XL
EAN / GTIN 4260138252030
Réf. fabricant BR 108 XL
Fabricant/personne responsable KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 Köln, Deutschland, www.kneetek.de

Description

Exécution:

Ceinture de soutien lombaire à forme anatomique, pour soulager l’ensemble du dos. Avec matières respirantes pour un plus grand confort. Maintien parfait grâce aux fermetures auto-agrippantes à réglage progressif sur la ceinture intérieure et les sangles de serrage latérales. Peut être portée au-dessus tout comme au-dessous des vêtements.