Nedves felülettisztító kendők Utántöltő, Típushoz: R

Cikkszám: 089133 R
Ár / 1 Darab (0,38 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
290 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kendők száma 58
Szélesség 270 mm
Hossz 270 mm
Hozzávaló tartó/adagoló adagolóedény
Termék fajtája Nedves tisztítókendő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 089133 R
EAN / GTIN 7322541021539
Gyártó száma 190694
Gyártó/felelős személy Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Leírás

Kivitel:

A tisztítás a foltok és szennyeződések eltávolítása felületekről, gépekről vagy szerszámokról olyan kendőkkel, melyeket szárazon, vagy vízzel, oldó- vagy tisztítószerrel kell használni.
A Tork nedves felülettisztító kendők kényelmesen és hatékonyan megtisztítják a felületeket, kezeket és szerszámokat. A termék egyszerűvé és hatékonnyá teszi az utántöltési folyamatot.
Használja ki a Tork exelCLEAN® vlies anyagból készült tisztítókendők előnyeit a munkakörnyezete maximális hatékonysága érdekében.
Speciális törlőkendők széles választéka törléshez és tisztításhoz. Minden kendő egy speciális feladathoz készült. A hozzávaló higiénikus adagolóval egy hatékony rendszer áll össze.

Alkalmazható:

089196 sz. R-es méret