Menetszárny beállítása metrikus ISO trapéz 30° 75 mm

Cikkszám: 0870843
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0870843
EAN / GTIN 4029713233600
Gyártó száma 0870843

Leírás

Kivitel:

  • Edzett speciális acélból készült mérőfelületek
  • Az egyik vége lekerekített, a menetes furat a kúpos betétre simítja a szerelvényt
  • Hőszigetelt fogantyú
  • Megjegyzés: A trapéz alakú futófelületeknél minden pályához külön beállítási szabvány szükséges

Leírás:

Menetszárny beállítási tömeg metrikus ISO trapéz 30°, 75 mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Hibahatár (mm): 0,004 mm
  • Hibahatár (µm): 4 µm
  • Menettípus: Trapéz alakú DIN110
  • Menetemelkedés mm-ben: 2 / 3 / 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10