Etalon de réglage pour micromètre de filetage métrique ISO trapèze 30° 75 mm

Réf.: 0870843
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0870843
EAN / GTIN 4029713233600
Réf. fabricant 0870843

Description

Exécution:

  • Faces de mesure en acier spécial trempé
  • Une extrémité est arrondie, l'alésage rodé fait coïncider le raccord sur l'insert conique
  • Poignée thermiquement isolée
  • Remarque : Avec des bandes de roulement trapézoïdales, chaque pas nécessite une norme de réglage distincte

Description:

Masse de réglage des flancs de filets métrique ISO trapézoïdal 30°, 75 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Limite d'erreur (mm) : 0,004 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 4 µm
  • Type de filetage : Trapézoïdal DIN110
  • Pas de filetage en mm : 2 / 3 / 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10