Tölcsér készlet, Tölcsérek száma: 6

Cikkszám: 083542 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
654 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tölcsérek száma Ár beállítása 6 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szín narancssárga; piros
Szita anyaga nemesacél
Termék fajtája tölcsér
Darabszám 6
Tulajdonságok kifolyó; élelmiszerekhez alkalmas; szűrővel; egymásra helyezhető; tölcsér alakú kifolyó
Anyag polietilén (PE)
Felhasználási hőmérséklet min. -20 °C
Felhasználási hőmérséklet max. 80 °C
Alkalmas benzin; etanol; fagyálló; fékfolyadék; fűtőolaj; glikol; hűtőfolyadék; kerozin; olaj; savas folyadékok; sós víz; vegyszerek; üzemanyag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083542 6
EAN / GTIN 4024937815526
Gyártó száma 81552
Gyártó/felelős személy Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Leírás

Kivitel:

Műanyag tölcsér készlet polietilénből, élelmiszerekhez alkalmas, olaj- és saválló, vegyszereknek, benzinnek, üzemanyagoknak, kerozinnak és fűtőolajnak ellenáll. Sós víznek, fékfolyadéknak, etanolnak, glikolnak és hűtőfolyadéknak ill. fagyállónak szintén ellenáll. Hőálló: -20 °C – 80 °C.
Etanol és izopropanol alapú fertőtlentő szereknek ellenáll.

Tartalom:

1–1 tölcsér, ⌀ 50, 75, 100, 120, 150 és 160 mm. A 160 mm változat integrált nemesacél szűrővel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz