Trattsortiment, 6 styck av polyeten 6

Article no.: 083542 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
654 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal trattar Set price 6 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Färg orange; röd
Material, såll rostfritt stål
Produktslag tratt
Antal 6
Egenskaper utloppsmuncstycke; livsmedelskompatibel; med sil; Stapelbar; trattformat utlopp
Material polyeten (PE)
Temperaturanvändning, min. −20 °C
Temperaturanvändning, max. 80 °C
Lämplig för bensin; bromsvätska; brännolja; bränsle; etanol; fotogen; frostskydd; glykol; kemikalier; kylmedel; olja; saltvatten; syrahaltiga vätskor

Identification & Classification

Artikkelkode 083542 6
EAN / GTIN 4024937815526
Manufacturer number 81552
Manufacturer/responsible person Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Beskrivelse

Utförande:

Plasttrattset av polyeten, livsmedelskompatibelt, olje- och syrafast, kemikaliebeständigt, beständigt mot bensin, motorbränsle, fotogen och eldningsolja. Dessutom beständig mot saltvatten, bromsvätska, etanol och glykol samt mot kylvätska och frostskyddsmedel. Temperaturbeständighet: -20 °C - 80 °C.
Beständig mot etanol- och isopropanolbaserade desinfektionsmedel.

Leveransinnehåll:

En tratt vardera med ⌀ 50, 75, 100, 120, 150 och 160 mm. Version 160 mm med extra filter av stål.

Downloads & documents

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen