Tragtsortiment, Antal tragter: 6

Art.-nr.: 083542 6
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
860 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal tragter Sæt pris 6 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve orange; rød
Materiale, si specialstål
Produkttype tragt
Antal 6
Egenskaber næse til tud; fødevaresikker; med si; Kan stables; tragtformet tud
Materiale polyethylen (PE)
Temperaturindsats min. -20 °C
Temperaturindsats maks. 80 °C
Egnet til benzin; bremsevæske; brændstof; ethanol; frostvæske; fyringsolie; glykol; kemikalier; kølemiddel; olie; paraffin; saltvand; syreholdige væsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083542 6
EAN/GTIN 4024937815526
Producentnummer 81552
Producent/ansvarlig person Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Betegnelse

Udførelse:

Kunststof-tragtsæt i polyethylen, levnedsmiddelkompatibelt, olie- og syrefast samt kemikalie-, benzin-, brændstof-, kerosin- og fyringsoliebestandigt. Desuden modstandsdygtig over for saltvand, bremsevæske, ethanol og glykol samt køle- og frostbeskyttelsesmidler. Temperaturbestandighed: −20 °C til 80 °C.
Bestandig over for ethanol- og isopropanolbaserede desinfektionsmidler.

Leveringsomfang:

1 tragt af hver med ⌀ 50, 75, 100, 120, 150 og 160 mm. Versionen på 160 mm med ekstra, indsat si af rustfrit stål.