Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Ultrahangos tisztítókészülék PRESET 30 l

Cikkszám: 082923 30

Termékadatok

Technikai adatok

Készülék hossza 570 mm
Készülék szélessége 355 mm
Készülék magassága 320 mm
Betétkosár hossza 443 mm
Betétkosár szélessége 238 mm
Tisztítómedence hossza 570 mm
Tisztítómedence szélessége 330 mm
Tisztítómedence magassága 200 mm
Tisztítómedence űrtartalom 30 l
Névleges tartalom 20,6 l
Fűtőteljesítmény 1 200 W
Ultrahangos csúcsteljesítmény 1 200 W
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 230 V
Teljesítményfelvétel 1 500 W
Olajleválasztóval bővíthető nem
Szivattyús szűrővel bővíthető nem
Öblítő modullal bővíthető nem
Szárító modullal bővíthető nem
Súly 11,2 kg
Termék fajtája Ultrahangos tisztítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082923 30
EAN / GTIN 2050001962720
Gyártó száma 101644+100005

Leírás

Kivitel:

Edények húzott vagy hegesztett nemesacélból. Hőmérséklet vezérlés 30 °C és 80 °C között 5 °C-os lépésekben.
Álló készülékek: PRESET − húzott nemesacél, gyakori feladatok tárolásához.

Felhasználás:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószert (082930 sz.-tól). A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Tartalom:

Ultrahangos tisztítókészülék fedéllel, kosár nélkül (082926 sz.).

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.
Betétkosarat a 082926 szám alatt talál az Online shopban.
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
    Űrtartalom (l) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz