Mágneses tartó fekete, Típus: H1

Cikkszám: 080263 H1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
384 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

65 mm
Alapanyag Műanyag
Súly 250 g
Termék fajtája Mágneses tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080263 H1
EAN / GTIN 4062406622688
Gyártó száma 080263 H1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy tartóerejű mágneses tartó, biztonságos munkakörnyezetet tesz lehetővé botlásveszély nélkül.
  • A gumírozott felfekvő felület olajnak ellenáll és megakadályozza karcolódást.
  • Két külön használható zóna (pl. sűrített levegős pisztoly és tömlő).

Alkalmazható:

080125 sz, 100-as méret.