{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Üzemi nyomás max. | 35 bar | |
| Tömlő belső átmérő | 6 mm | |
| Termék fajtája | csatlakozó | |
| Kapcsolat típusa | tömlőcsatlakozó | |
| Hőmérséklet tartomány min. | -20 °C | |
| Hőmérséklet tartomány max. | 100 °C | |
| Átfolyási érték | 2 000 l/min | |
| Anyag | sárgaréz |
| Cikkszám | 080232 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406423148 | |
| Gyártó száma | 080232 6 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |