Kivitel:
- Könnyű ház poliamidból
- A mérőorsó rozsdamentes acélból készül
- Csere szondahely M 2,5
- Szorítószár Ø 8 mm
- 878 DIN
Leírás:
Kis tárcsás mérőműszer ütésvédelemmel. Mérési tartomány 5 mm, skálaérték 0,01 mm, 1 mutató elfordulása = 0,5 mm. Külső gyűrű Ø 40mm. A mérőcsap rozsdamentes acélból készült. Szorítószár Ø 8mm h 6, cserélhető szondahegy M 2,5mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.
Jellemző:
- Olvasás: 0,01 mm
- A mutató elforgatása mm-ben: 0,5 mm
- Mérési tartomány mm-ben: 5 mm
- Ismételhetőség [µm]: 3 µm
- Analóg mérőerő: 0,6 N