Comparateur ø 40 mm, anti-choc, lecture 0,01 mm 5 mm

Réf.: 0701102
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0701102
EAN / GTIN 4029713219987
Réf. fabricant 0701102

Description

Exécution:

  • Boîtier léger en polyamide
  • La broche de mesure est en acier inoxydable
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • DIN 878

Description:

Petit manomètre à cadran avec protection contre les chocs. Plage de mesure 5mm, valeur d'échelle 0,01mm, 1 rotation de la main = 0,5mm. Anneau extérieur Ø 40mm. La tige de mesure est en acier inoxydable. Tige de serrage Ø 8mm h 6, pointe de sonde interchangeable M 2,5mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Rotation du pointeur en mm : 0,5 mm
  • Plage de mesure en mm : 5 mm
  • Répétabilité [µm] : 3 µm
  • Force de mesure analogique : 0,6 N.