Egyedi mérőhasáb, 20,0 mm DIN EN ISO 3650, 1. osztály

Cikkszám: 0624590
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0624590
EAN / GTIN 4029713022839
Gyártó száma 0624590
L-szám L40510 2652

Leírás

Kivitel:

  • En ISO 3650
  • Speciális acél, edzett

Leírás:

Különleges acélból készült, edzett, Egyedi mérőhasáb. Pontosság Tol. 1. osztály, EN ISO 3650. méret 20 mm.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Névleges méret: 20 mm
  • Tűrési osztály: 1
  • Névleges méret mm: 20 mm

Szabvány:

EN ISO 3650