Cale étalon, 20,0 mm, DIN EN ISO 3650, classe 1

Réf.: 0624590
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0624590
EAN / GTIN 4029713022839
Réf. fabricant 0624590
Article hors catalogue L40510 2652

Description

Exécution:

  • En ISO 3650
  • Acier spécial, trempé

Description:

Bloc de calibre unique en acier spécial, trempé. Précision Tol. Classe 1, EN ISO 3650. Dimension 20 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Cote nominale : 20 mm
  • Classe de tolérance : 1
  • Cote nominale mm : 20 mm

Norme:

EN ISO 3650