INOX Mérőszalag 5m x 12,7 mm kazettában 0,10 mm-es kazettában

Cikkszám: 0612510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0612510
EAN / GTIN 4029713048976
Gyártó száma 0612510
L-szám L40510 2552

Leírás

Kivitel:

  • rozsdamentes acél
  • szélesség 12,7 mm
  • hosszúság 5 m
  • A szalag 0,08 mm-től felfelé méretekkel van jelölve

Leírás:

Mérőszalag műanyag dobozban. Hossza 5m, szélessége 13mm. Vastagság 0,10 mm. Egyenként csomagolva szállítjuk. Rozsdamentes acéllal

Jellemző:

  • Névleges méret mm: 0,1 mm

Szabvány:

T3