INOX voelermaatband 5m x 12,7 mm in cassette 0,10 mm

Artikelnummer: 0612510
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0612510
EAN/GTIN 4029713048976
Nummer fabrikant 0612510
L-nummer L40510 2552

Omschrijving

Uitvoering:

  • roestvrij staal
  • breedte 12,7 mm
  • lengte 5 m
  • Tape vanaf 0,08 mm omhoog gemarkeerd met afmeting

Omschrijving:

Voelermaatlint in plastic doos. Lengte 5m, breedte 13mm. Dikte 0.10mm. Individueel verpakt. Met roestvrij staal

Kenmerk:

  • Nominale afmeting mm: 0,1 mm

Norm:

T3