• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Akkumulátoros fúrókalapács SDS plus GBH 18V-24 C, 2 újratölthető akkumulátorral, gyorstöltővel és L-BOXX-zal

Cikkszám: 0611923003
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0611923003
EAN / GTIN 4053423235067
Gyártó száma 0611923003
L-szám 075515 GBH18V24C

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros fúrókalapács SDS plusszal GBH 18V-24 C, A GBH 18V-24 C Professional egy mindenes a Bosch SDS plusz Akkumulátoros fúrókalapács szegmenséből - tökéletes a mindennapi használatra
  • Kefe nélküli motorral van felszerelve, és a KickBack Control és a Vibration Control segítségével nagyobb sérülésvédelmet nyújt a felhasználónak
  • HMI-kijelzője kényelmesen tájékoztat az akkumulátor állapotáról és más, a felhasználó számára fontos információkról
  • Beépített Bluetooth csatlakoztathatósági modulja lehetővé teszi a gyors és egyszerű csatlakozást a Bosch Toolbox alkalmazáshoz a személyre szabott beállítások elvégzéséhez
  • Kompatibilis a Bosch önálló GDE 18V-16 Professional porelszívó rendszerével, amely egyetlen kattintással csatlakoztatható a fúrókalapácshoz
  • A GBH 18V-24 C Professional alkalmas fúrásra és vésésre fában, fémben, betonban és falazatban
  • Kompatibilis a Bosch Professional 18V rendszer összes akkumulátorával és töltőjével
  • Állandó sebességgel, elektronikus motorvédelemmel , LED világítással, forgásszabályozó tengelykapcsolóval, változó sebességgel és Vario-Lock-kal
  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 18V 5

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Betonba fúrás Ø kalapácsfúróval: 4 - 24 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 2,9 kg
  • Súly akkumulátorral együtt: 3,5 kg
  • Max. Fúrási átmérő fémben: 13 mm
  • Max. Fúró Ø fa: 30 mm
  • Névleges fordulatszám: 0 - 980 min-1
  • Az optimális felhasználási tartomány betonban kalapácsfúróval: 6 - 14 mm
  • Löketenergia (EPTA 05/2016 szerint): 2,4 J
  • Löketszám névleges fordulatszámon: 0 - 4350 bpm
  • Szerszámtartó: SDS plus

Tartalom:

  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 18V 5.0Ah
  • Gyorstöltő GAL 1880 CV
  • L-BOXX 136

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz