Menetsablon metrikus ISO 24 lemez 0,25 - 6,0 mm

Cikkszám: 0605101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0605101
EAN / GTIN 4029713283421
Gyártó száma 0605101
L-szám L40510 136

Leírás

Kivitel:

  • Metrikus menethez a ISO szerint

Leírás:

Menetes sablon metrikus menethez az ISO szerint. 24 penge, mérési tartomány 0,25-6,00.

Jellemző:

  • Mérési tartomány (mm): 0,25 - 6
  • Menetemelkedés mm-ben: 0,25-6,00