Medidor de paso de tornillos, métrico, ISO, 24 piezas, 0,25-6,0 mm

Número de artículo: 0605101
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 0605101
EAN / GTIN 4029713283421
Número del fabricante 0605101
Número L L40510 136
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Para rosca métrica según ISO

Descripción:

Plantilla de rosca para rosca métrica según ISO. 24 cuchillas, rango de medición 0,25-6,00.

Característica:

  • Rango de medición (mm): 0,25 - 6
  • Paso del hilo en mm: 0,25-6,00