Akkumulátoros ütvefúró GSB 12V-35: L-BOXX betét, 1x övcsipesz, 1x bit tartó

Cikkszám: 06019J9002
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06019J9002
EAN / GTIN 4059952513980
Gyártó száma 06019J9002
L-szám L00590 1221
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros ütvefúró GSB 12V-35, A tömörség, a termelékenység és a teljesítmény ideális kombinációja a 12 voltos kategóriában: az akkumulátoros ütvefúró GSB 12V-35 Professional kefe nélküli motorral
  • Az akár 26 250 perc-¹ sebességgel a szerszám a 12 voltos kategóriában a legnagyobb ütési sebességet biztosítja, és erőteljes ütvefúrást tesz lehetővé 10 mm átmérőig a falazatban
  • Kompakt kialakítása tökéletes kezelhetőséget és könnyű kezelhetőséget biztosít - még igényes munkakörülmények között is
  • Nagy, 1750 fordulat/perc fordulatszámával ez az igazi mindenes a legkülönbözőbb munkák elvégzésére alkalmas
  • A szerszám alkalmas ütvefúrásra, fúrásra és csavarozásra az anyagok széles skáláján
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 12 és 10,8 voltos akkumulátorral és töltővel

Jellemző:

  • Akkumulátor típusa: Lítium-ion
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Fúró Ø fa, max.: 32 mm
  • Fúró Ø falazat, max.: 10 mm
  • Fúró Ø acél, max.: 10 mm
  • Drótnyomaték (lágy/kemény/max. ): 20/35/- Nm
  • nyomatékbeállítások: 20+1
  • Feszítési tartomány, max.: 10,0 mm
  • Feszítési tartomány, min.: 0,8 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 0,8 kg
  • Nélküli sebesség (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Löketszám, max. : 26250 bpm
  • A csavar Ø, max.: 8 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [fúrás fémben]: 1,5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [ütvefúrás falazatban]: 14,5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [csavarozás]: 1. 5 m/s²
  • K-biztonság [fúrás fémben]: 0,0 m/s²
  • K-biztonság [ütvefúrás falazatban]: 1,5 m/s²
  • K-biztonság [csavarozás]: 0,0 m/s²
  • Szerszámméretek (magasság): 160 mm

Tartalom:

  • 1/2 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz
  • Kartonban
  • 1 x övcsipesz, 1 x bit tartó

Megfelelő termékek