Perceuse/visseuse à percussion sans fil GSB 12V-35 : insert L-BOXX, clip de ceinture 1x, porte-embout 1x

Réf.: 06019J9002
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
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019J9002
EAN / GTIN 4059952513980
Réf. fabricant 06019J9002
Article hors catalogue L00590 1221

Description

Description:

  • Perceuse/visseuse à percussion sans fil GSB 12V-35, la combinaison idéale de compacité, de productivité et de performances dans la classe 12 volts: perceuse/visseuse à percussion sans fil GSB 12V-35 Professional avec moteur sans balais
  • Avec jusqu'à 26,250⁻¹, l'appareil offre la plus haute cote d'impact dans la catégorie des 12 volts et permet un forage à impact haute performance jusqu'à un diamètre de 10 mm dans la maçonnerie
  • Sa conception compacte garantit une manipulation parfaite et une utilisation simple, même dans les situations de travail exigeantes
  • Avec sa vitesse élevée de 1 1,750 tr/min, cette machine polyvalente d'origine est adaptée à un large éventail de tâches
  • Ce dispositif est adapté au perçage à percussion, au perçage et au vissage dans une large gamme de matériaux
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional de 12 et 10,8 volts

Caractéristique(s):

  • Type de batterie : Lithium-Ion
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 0.8 / 10 mm
  • Ø de perçage bois, max : 32 mm
  • Ø de perçage maçonnerie, max : 10 mm
  • Ø de perçage acier, max : 10 mm
  • Couple (doux/dur/max. ) : 20/35/- Nm
  • Niveaux de couple : 20+1
  • Plage de serrage, max : 10.0 mm
  • Plage de serrage, min : 0.8 mm
  • Poids sans batterie : 0.8 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Vitesse de percussion, max. : 26250 bpm
  • Ø de la vis, max : 8 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 14.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vissage] : 1. 5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 0.0 m/s²
  • Incertitude K [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [vissage] : 0.0 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 160 mm

Livraison:

  • 1/2 Insert L-BOXX pour appareil et chargeur
  • Carton
  • 1 x clip ceinture, 1 x porte-embout