Hőkamera GTC 12V-450-13, 1 x akku GBA 12V 2.0Ah L-BOXX

Cikkszám: 0601083900
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 0601083900
EAN / GTIN 4053423322354
Gyártó száma 0601083900
L-szám L00620 107515
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

Hőkamera GTC 12V-450-13, A GTC 12V-450-13 Professional hőkamera az egyszerű hőmérséklet-különbségek vizualizálására szolgáló belépő szintű eszköz. 256 x 192 képpont felbontással és egy áttekinthető, 2,8 hüvelykes kijelzővel, amely teljes mértékben a hőképre fókuszál, gyorsan elemezheted a hőmérsékleti ingadozásokat számos különböző helyzetben. Kompakt kialakításának köszönhetően könnyedén elfér minden szerszámtáskában, így tökéletes választás a szakemberek számára. IP54 védelmi fokozatával, 2 méteres esésállóságával és az IR-érzékelő védőburkolatával a kamera úgy lett kialakítva, hogy ellenálljon a nehéz építkezési körülményeknek is. Ez a hőkamera gyors és hatékony hőmérséklet-elemzésre lett kifejlesztve, és mindössze 3 másodperc alatt indul el. A széles látómező segít a fűtőcsövek helyének meghatározásában, a fűtési és légkondicionáló rendszerek ellenőrzésében, valamint az elektromos alkatrészek hibáinak felkutatásában – különösen beltéri környezetben. Felhasználóbarát felülettel, sötét környezetben használható munkalámpával, a mérési pont megjelölésére szolgáló lézerrel és átláthatóságot biztosító vizuális kamerával, valamint kép a képben funkcióval ez a hőkamera ideális HVAC, ipari, autóipari és felújítási munkákhoz. A GTC 12V-450-13 Professional két áramforrás használatával rugalmasságot biztosít, így 12 V-os lítium-ion akkumulátorok és AA alkáli elemek között válthat, hogy minimalizálja az üzemszüneteket. Az USB-interfészen keresztül akár 500 képet is zökkenőmentesen rögzíthet és továbbíthat, így biztosítva a munka hatékonyságát. Ez a hőkamera olyan kiegészítőkkel is kompatibilis, mint az AA1 akkumulátor-adapter, így bármikor készen áll minden feladatra. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX betét a készülékhez. 1 x szerszámtáska. gyors töltő GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). 1 x akku GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X). USB-C®-kábel (1 600 A01 L6H)

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Csatlakozó K típusú mérőérzékelő: nincs
  • Mérési pontok száma: 49152
  • Felbontás: 0,1 °C
  • Automatikus forró és hideg pont jelölés: igen
  • Automatikus skála / Kézi skála: igen
  • Üzemi hőmérséklet: -10 – 50 °C
  • Üzemi hőmérséklet, legfeljebb: 50 °C
  • Üzemi hőmérséklet,tól: -10 °C
  • Kép a képben funkció: igen
  • Képtár (képek száma): 500
  • Képek egymásra helyezése: igen
  • Képfrissítési gyakoriság Hőkép: 9 Hz
  • Bluetooth: nincs
  • Adatátvitel: USB-C®
  • Szerkesztési funkció: igen
  • Beállítható emissziós tényező: igen
  • Fókusztávolság, minimum: 0,5 m
  • Kijelző mérete: 2,8″
  • IR-érzékelő mérete, szélesség: 256x192 px
  • IR-érzékelő mérete, magasság: 256 px
  • IR-érzékelő mérete, magasság: 192 px
  • Beépített digitális kamera: igen
  • Tárolási hőmérséklet: -20 – 50 °C
  • Tárolási hőmérséklet, legfeljebb: 50 °C
  • Tárolási hőmérséklet,tól: -20 °C
  • Lézerdióda: Lézerosztály 2, 645–660 nm
  • LED: igen
  • Mérési alkalmazás: Hőkép
  • Méréstartomány: –20 °C ... +450 °C
  • Mérési pontosság IR: ± 2 °C (középpont)ᵇ
  • Min/Max riasztás: nincs
  • Penészfigyelő mód: nincs
  • Szelektív mérési pontok: nincs
  • Látómező (FOV): 56x42
  • Látómező (FOV), legfeljebb: 42°
  • Látómező (FOV), legfeljebb: 56°
  • Szakág: 82
  • Tároló típus: Belső memória
  • Por- és fröccsenő víz elleni védelem: IP 54*** (*** kivéve Li-ion akkumulátor és AA1 akkumulátor adapter)
  • Ütésvédelem: 2 m
  • Tápellátás és üzemidő: 4 x 1,5 V LR6 (AA) 4 óra, 1 x GBA 12V 8 óra
  • Hőérzékenység (NETD): <= 50 mK
  • Videó felvétel: nincs
  • Hőhíd mód: nincs
  • További mérési mező jelölés: nincs

Megfelelő termékek