• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Warmtebeeldcamera GTC 12V-450-13, 1 x accu GBA 12 V 2,0 Ah in L-BOXX

Artikelnummer: 0601083900
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 0601083900
EAN/GTIN 4053423322354
Nummer fabrikant 0601083900
L-nummer L00620 107515
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Warmtebeeldcamera GTC 12V-450-13, De warmtebeeldcamera GTC 12V-450-13 Professional is je instapmodel voor het eenvoudig visualiseren van temperatuurverschillen. Met een resolutie van 256 x 192 pixels en een overzichtelijk 2,8-inch display dat volledig is gericht op het warmtebeeld, kun je temperatuurschommelingen in tal van scenario’s snel analyseren. Dankzij het compacte ontwerp past hij gemakkelijk in elke gereedschapstas en is hij daarmee perfect voor professionals. En met beschermingsklasse IP54, valbestendigheid tot 2 m en een beschermklep voor de IR-sensor is de camera zo ontworpen dat hij ook bestand is tegen zware omstandigheden op de bouwplaats. Deze warmtebeeldcamera is ontwikkeld voor een snelle en efficiënte temperatuuranalyse en start in slechts 3 seconden. Het brede gezichtsveld helpt bij het lokaliseren van verwarmingsbuizen, het controleren van verwarmings- en airconditioningsystemen en het opsporen van problemen in elektrische componenten, met name binnenshuis. Met een gebruiksvriendelijke interface, een werklamp voor donkere omgevingen, een laser om het meetpunt te markeren en een visuele camera voor transparantie en beeld-in-beeldfunctionaliteit is deze warmtebeeldcamera ideaal voor werkzaamheden op het gebied van HVAC, industrie, automobiel en renovatie. De GTC 12V-450-13 Professional biedt flexibiliteit door het gebruik van twee stroombronnen, zodat je kunt wisselen tussen 12 V lithium-ionaccu’s en AA-alkalinebatterijen om uitval te minimaliseren. Met de USB-interface kunt u tot 500 beelden naadloos opnemen en overdragen voor een hoge werkefficiëntie. Deze warmtebeeldcamera is ook compatibel met accessoires zoals de batterijadapter AA1, zodat u altijd klaar bent voor elke taak. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX-inzetstuk voor apparaat. 1 x gereedschapstas. supersnellader GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). 1 x accu GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X). USB-C®-kabel (1 600 A01 L6H)

Kenmerk:

  • Accuspanning: 12,0V
  • Aansluiting meetvoeler type K: nee
  • Aantal meetpunten: 49152
  • Resolutie: 0,1 °C
  • Automatische markering van warme en koude punten: ja
  • Automatische schaal / handmatige schaal: ja
  • Bedrijfstemperatuur: -10 – 50 °C
  • Bedrijfstemperatuur, tot: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuur, van: -10 °C
  • Beeld-in-beeldfunctie: ja
  • Beeldgeheugen (aantal beelden): 500
  • Beeldoverlay: ja
  • Beeldherhalingsfrequentie Warmtebeeld: 9 Hz
  • Bluetooth: nee
  • Gegevensoverdracht: USB-C®
  • Bewerkingsfunctie: ja
  • Instelbare emissiegraad: ja
  • Focusafstand, minimaal: 0,5 m
  • Grootte display: 2,8″
  • Grootte IR-sensor: 256x192 px
  • Grootte IR-sensor, breedte: 256 px
  • Grootte IR-sensor, hoogte: 192 px
  • Geïntegreerde digitale camera: ja
  • Opslagtemperatuur: -20 – 50 °C
  • Opslagtemperatuur, tot: 50 °C
  • Opslagtemperatuur, van: -20 °C
  • Laserdiode: Laserklasse 2, 645–660 nm
  • Led: ja
  • Meettoepassing: Warmtebeeld
  • Meetbereik: –20 °C ... +450 °C
  • Meetnauwkeurigheid IR: ± 2 °C (middelpunt)ᵇ
  • Min/Max-alarm: nee
  • Schimmelwaarschuwingsmodus: nee
  • Selectieve meetpunten: nee
  • Zichtveld (FOV): 56x42 °
  • Zichtveld (FOV), tot: 42°
  • Zichtveld (FOV), van: 56°
  • Sectie-aanduiding: 82
  • Type geheugen: Intern geheugen
  • Stof- en spatwaterbescherming: IP 54*** (*** met uitzondering van Li-ion-accu en batterijadapter AA1)
  • Schokbescherming: 2 m
  • Stroomvoorziening en bedrijfsduur: 4 x 1,5 V LR6 (AA) 4 uur, 1 x GBA 12V 8 uur
  • Thermische gevoeligheid (NETD): <= 50 mK
  • Video-opname: nee
  • Thermische brugmodus: nee
  • Extra meetveldmarkering: nee

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan