testo 410-2 szárnyas anemométer

Cikkszám: 0560 4102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérséklet- és áramlásmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0560 4102
EAN / GTIN 4029547008245
Gyártó száma 0560 4102
L-szám L40550 140

Leírás

Leírás:

A testo 410-2 lapátos anemométerünk praktikus formátumával rendkívül praktikus a szellőzőrácsoknál és a szabadban végzett gyors ellenőrző mérésekhez. Az állandóan beépített szárnylapát (30 mm átmérőjű) segítségével még alacsony légsebességeket is mérhet 0,4 m/s és 20 m/s között
  • A légnyomásmérő a hosszú távú stabilitással rendelkező Testo páratartalom-érzékelőnkkel és -10 és +50 °C közötti mérési tartományú NTC hőmérséklet-érzékelővel van felszerelve a levegő állapotának ellenőrzéséhez. Ezzel tehát megbízhatóan mérheti a levegő hőmérsékletét és páratartalmát. A testo 410-2 egy gombnyomással további paramétereket is megjelenít: a harmatpontot és a nedves hőmérsékletet, valamint a Beaufort-féle szélerősséget és a szélhűlés hőmérsékletét, amely a szél okozta lehűlés miatt az ember által érzékelt hőmérsékletet jelenti
  • A légnyomásmérő praktikus tartozékokat és hasznos funkciókat kínál
  • A lapátos légnyomásmérőt felcsíptethető védősapkával láttuk el. Ez megbízható védelmet nyújt, ha a testo 410-2-t nem használja azonnal. Mérés közben használhatja a felszerelt csuklópántot, amely megakadályozza a lapátos anemométer leesését
  • Nézze meg az anemométer által kínált hasznos funkciókat:
  • Egypontos átlagolás: az átlagos légsebesség kiszámítása, például szellőzőrácsoknál (légkivezető nyílásoknál)
  • Hold funkció: lehetővé teszi a levegő sebességére, páratartalmára és a levegő hőmérsékletére vonatkozó aktuális mérési adatok rögzítését és egymással való összehasonlítását
  • Max/min értékek: a lapátos anemométer legutóbbi bekapcsolása vagy visszaállítása óta mért minimális vagy maximális értékek megjelenítése
  • Világított kijelző: gyorsan és egyszerűen leolvashatja a leolvasott értékeket, még rossz látási viszonyok esetén is
  • Választható mértékegységek: levegősebesség: m/s, km/h, fpm, mph, kts és Beaufort; levegőhőmérséklet: °C, °F és szélcsend; páratartalom: relatív páratartalom, nedvességtartalom és harmatpont-hőmérséklet.