testo 410-2 - Anémomètre à hélice

Réf.: 0560 4102
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Thermometre et debitmetre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0560 4102
EAN / GTIN 4029547008245
Réf. fabricant 0560 4102
Article hors catalogue L40550 140

Description

Description:

Grâce à son format pratique, notre anémomètre à palettes testo 410-2 est extrêmement pratique pour effectuer des mesures de contrôle rapides au niveau des grilles d'aération et à l'extérieur. Grâce à la palette fixe (diamètre 30 mm), vous pouvez même mesurer de faibles vitesses d'air de 0,4 m/s à 20 m/s
  • L'anémomètre est équipé de notre capteur d'humidité Testo caractérisé par une stabilité à long terme et d'un capteur de température NTC avec une plage de mesure de -10 à +50 °C pour inspecter les conditions de l'air. Il permet donc de mesurer la température et l'humidité de l'air de manière fiable. Le testo 410-2 affiche d'autres paramètres sur simple pression d'une touche: le point de rosée et la température de bulbe humide ainsi que la force du vent de Beaufort et la température de refroidissement éolien, qui est la température perçue par une personne en raison du refroidissement lié au vent
  • L'anémomètre offre des accessoires pratiques et des fonctions utiles
  • Nous avons équipé l'anémomètre à palettes d'un capuchon de protection à clipser. Celui-ci offre une protection fiable si vous n'utilisez pas le testo 410-2 immédiatement. Pendant la mesure, vous pouvez utiliser la dragonne montée, qui empêche l'anémomètre à palettes de tomber
  • Voyez les fonctions utiles offertes par l'anémomètre :
  • Moyennage en un point: calcul de la vitesse moyenne de l'air, par exemple au niveau des grilles de ventilation (sorties d'air)
  • Fonction Hold: permet d'enregistrer les données de mesure actuelles relatives à la vitesse de l'air, à l'humidité et à la température de l'air et de les comparer entre elles
  • Valeurs Max/Min: affiche les valeurs minimales ou maximales depuis la dernière mise en marche ou réinitialisation de l'anémomètre à palettes
  • Affichage éclairé: lisez vos relevés rapidement et facilement, même si la visibilité est mauvaise
  • Unités sélectionnables: vitesse de l'air: m/s, km/h, fpm, mph, kts et Beaufort; température de l'air: °C, °F et refroidissement éolien; humidité: humidité relative, température du bulbe humide et du point de rosée.