Térfogatáram egyenirányító testovent 417

Cikkszám: 0554 4172
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0554 4172
EAN / GTIN 4029547012662
Gyártó száma 0554 4172
L-szám L40550 200

Leírás

Leírás:

A Testo az egyetlen gyártó, amely ugyanilyen egyszerű és pontos megoldást kínál a kavarodónyílások mérésére.
  • Az innovatív testovent 417 térfogatáram-egyenirányító tökéletes támogatást nyújt az áramlásméréshez az örvényes diffúzoroknál
  • A térfogatáram-egyenirányító lehetővé teszi, hogy a kavargó áramlást közel egyenletes áramlássá alakítsuk, amely így megbízhatóan mérhető lapátos radanemométerrel vagy lapátos szondákkal
  • A térfogatáram-egyengető nélkül végzett mérés az örvény diffúzoroknál alacsonyabb vagy magasabb mérési eredményekhez vezet, attól függően, hogy az örvény milyen áramlási irányban éri a járókereket
  • A térfogatáram-egyenirányító az opcionális testovent 417 mérőtölcsérrel és az opcionális testo 417 járókerék-anemométerrel vagy a testo 435 és testo 480 járókerék-szondákkal (Ø 100 mm) együtt használható.