Redressseur d'air testovent 417

Réf.: 0554 4172
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0554 4172
EAN / GTIN 4029547012662
Réf. fabricant 0554 4172
Article hors catalogue L40550 200

Description

Description:

Testo is the only manufacturer providing a solution the problem of measuring equally easily and accurately at swirl outlets.
  • The innovative volume flow straightener testovent 417 supports you perfectly in flow velocity measurement at swirl outlets
  • The volume flow straightener allows redirection of the swirling flow to an almost uniform flow which can then be reliably recorded with a vane anemometer or vane probes
  • Measurements at swirl outlets without the volume flow straightener lead to lower or higher measurement results, depending on the flow direction in which the swirl impacts onto the vane
  • The volume flow straightener is used in combination with the optional measurement funnel testovent 417 and the optional vane anemometer testo 417 or the vane probes (Ø 100mm) of testo 435 and testo 480.