3/4″ csavarhúzó bit betét L.80mm

Cikkszám: 05100060
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05100060
EAN / GTIN 4018754132171
Gyártó száma 05100060
L-szám L60010 975

Leírás

Leírás:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • d: 34,7 mm
  • L1: 80 mm
  • L2: 25 mm
  • Hossz [mm]: 36 mm
  • Kimeneti profil: TORX®
  • Méret Kimeneti profil: T60
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/4″
  • Súly: 260 g