Douille tournevis 20 mm (3/4 ″) taille T60 TORX taille 13,2 mm L.80 mm

Réf.: 05100060
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05100060
EAN / GTIN 4018754132171
Réf. fabricant 05100060
Article hors catalogue L60010 975

Description

Description:

  • Pour vis TORX® internes
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • d: 34,7 mm
  • L1: 80 mm
  • L2: 25 mm
  • Longueur mm (L): 36 mm
  • Profil de sortie: TORX®
  • Taille Profil de sortie: T60
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/4″
  • Poids: 260 g