855/4 PZ/S PlusMinus bitek, # 1 x 70 mm

Cikkszám: 05059896001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05059896001
EAN / GTIN 4013288102591
Gyártó száma 05059896001
L-szám L60020 1336
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek nyílással és Pozidriv* kombinációs profillal, különösen sorkapcsokkal, biztosítékdobozokkal, kapcsolókkal, relékkel való használatra.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.
  • * Pozidriv = az Európai Ipari Service Kft. Bejegyzett védjegye

Előny:

  • PlusMinus csavarokhoz (Pozidriv/hornyolt kombinációs profil)
  • Csatlakozóblokkokkal, biztosítékdobozokkal, kapcsolókkal, relékkel is használható
  • Megakadályozza a kimeneti csúcs idő előtti törését
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 855/4 PZ/S PlusMinus bit, # 1 x 70 mm