855/4 PZ/S Puntas PlusMinus, # 1 x 70 mm

Número de artículo: 05059896001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 05059896001
EAN / GTIN 4013288102591
Número del fabricante 05059896001
Número L L60020 1336
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad con perfil combinado ranura y Pozidriv*, ante todo para la aplicación en bornes en línea, armarios de fusibles, conmutadores, relés.
  • Duras y resistentes, para la aplicación universal.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.
  • *Pozidriv = marca registrada de la empresa European Industrial Service Ltd.

Ventaja:

  • Para tornillos PlusMinus (perfil combinado pozidriv/ranura)
  • También utilizables en bornes en línea, armarios de fusibles, conmutadores, relés
  • Evita la rotura prematura de la punta
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 855/4 PZ/S PlusMinus bits, # 1 x 70 mm