3950 SPKL Többszínű L-kulcs , metrikus, rozsdamentes acél, 2 x 101 mm

Cikkszám: 05022661001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05022661001
EAN / GTIN 4013288185808
Gyártó száma 05022661001
L-szám L60020 3787

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű rozsdamentes acél szögkulcs Wera belső hatszög A rozsdamentes acél megakadályozza a külső rozsda átvitelét.
  • A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • Hatlapú gömbfejjel a hosszú lábon: A gömb alakú kimeneti profilok lehetővé teszik a szerszámtengely eltérítését vagy elforgatását a csavartengely felé, hogy ″a sarok körül″ csavarozható legyen.

Előny:

  • megoldás a külső rozsda probléma: Csavarja a rozsdamentes acélt rozsdamentes acélra!
  • A rozsdamentes acél sarokkulcsok megakadályozzák a korróziós rozsdát a rozsdamentes acél csavarokban
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • Minden szögkulcs színkódolt, könnyen megfogható tömlőköpenyrel rendelkezik az ergonomikus és kényelmes kezelésért még alacsony hőmérsékleten is
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • 3950 SPKL Multicolour haj, metrikus, nemesacél, 2 x 101 mm