3950 SPKL Multicolour úhlový klíč, metrický, nerezová ocel, 2 x 101 mm

Artiklové číslo: 05022661001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05022661001
EAN / GTIN 4013288185808
Číslo výrobce 05022661001
L-číslo L60020 3787

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč z nerezové oceli na šrouby s vnitřním šestihranem od firmy Wera.
  • Nerezová ocel zabraňuje přenosu rzi.
  • Profil Hex-Plus umožňuje větší styčné plochy v hlavě šroubu.
  • Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena.
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat ″za roh″.
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostí.

Výhoda:

  • Řešení problémů s cizí rzí: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
  • Nerezové úhlové klíče zabraňují vniknutí cizí rzi do nerezových šroubů
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Všechny úhlové klíče mají barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk pro ergonomickou a pohodlnou manipulaci i při nízkých teplotách
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 3950 SPKL Multicolour úhlový klíč, metrický, nerezová ocel, 2 x 101 mm