Mágneses dugókulcscsík C hosszú 1 dugókulcs-készlet, 1/2″-os meghajtó, 6 darabos

Cikkszám: 05005470001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05005470001
EAN / GTIN 4013288223272
Gyártó száma 05005470001
L-szám L60020 4829

Leírás

Leírás:

  • Anya mágneses szalag 6 hosszú kézi és gépi aljzattal (nem ütő), 1 / 2 ″.
  • A sima forgó mechanizmus biztosítja a biztos tartást és az anyák könnyű eltávolítását.
  • Hosszú, 1/2″-es kézi és gépi dugókulcsok (ISO 2725 part 3) a Wera-tól a betét-hez kézi és gépi működésben (nem ütő), még alacsony csavaros csatlakozásokkal és kiálló menetes rudakkal is.
  • A szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához a méret szerinti színkódolással könnyen használható eszközkereső.
  • Jó fogású az olajos kézzel is könnyű fogás érdekében.
  • Hatszögletű profillal és golyós hűtőrácscal.
  • A hatszögletű profil lehetővé teszi a nagy erők átvitelét, és betölti az anya vagy széleit
  • A csavarfej kevesebb, mint egy tizenkét oldalas profil.
  • A kis visszapillantó szögnek köszönhetően a finom fogú racsnis betét egy tizenkét oldalas profil felesleges, még szűk helyeken is.
  • Külső hatlapú csavarokhoz és anyákhoz.
  • A mágneses csík lehetővé teszi a fém felületekhez való ideiglenes rögzítést, és a csavarás-feloldás funkciónak köszönhetően biztonságos anyazárási és kioldási funkcióval rendelkezik.

Előny:

  • 6 db-os anya készlet anya mágneses csíkon, 1/2″
  • Mágneses szalag biztonságos foglalattartóval és mégis könnyen eltávolítható (csavarral kioldható) a falra, polc-re vagy műhelykocsi-re való ideiglenes rögzítéshez
  • Sima forgásmechanizmus a biztonságos tartásért és a szerszámok könnyű eltávolításáért
  • Hosszú ½” dugókulcs alacsony szintű csavaros csatlakozásokhoz szűk helyeken és kiálló menetes rudakhoz
  • A hatszögletű profil pontos és profilkímélő csavarozást tesz lehetővé nagy teljesítményátvitellel

Tartalom:

  • Anya mágneses szalag C DEEP 1 dugókulcs betét készlet, 1/2″ meghajtó, 6 db; 6x 8790 HMC DEEP dugókulcs fej 1/2″ meghajtó: 10x83 mm, 13x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 19x83 mm; 1x 9602 foglalatos mágnescsík, 1/2″, nem lakott: 30 x 370 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek