9602 Mágneses anyacsík, 1/2″, felszerelés nélkül, 30 x 370 mm

Cikkszám: 05136422001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05136422001
EAN / GTIN 4013288223340
Gyártó száma 05136422001
L-szám L60020 4777

Leírás

Leírás:

  • 1 foglalatos mágnescsík, nem lakott.
  • Akár 10 aljzatra és/vagy 1/2″-es meghajtóval rendelkező bitanyára.
  • A mágneses csík lehetővé teszi a fém felületekhez való ideiglenes rögzítést, és a csavarás-feloldás funkciónak köszönhetően biztonságos anyazárási és kioldási funkcióval rendelkezik.

Előny:

  • Mágneses szalag biztonságos foglalattartóval és mégis könnyen eltávolítható (csavarral kioldható) a falra, polc-re vagy műhelykocsi-re való ideiglenes rögzítéshez
  • Sima forgásmechanizmus a biztonságos tartásért és a szerszámok könnyű eltávolításáért
  • Terheletlen, legfeljebb 10 anyához, 1/2″

Tartalom:

  • 9602 foglalatos mágnescsík, 1/2″, nem lakott, 30 x 370 mm