Speciális kerületi övméret ″Pimeter″ ø 1100- 1500 mm

Cikkszám: 0458205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0458205
EAN / GTIN 4029713264888
Gyártó száma 0458205

Leírás

Kivitel:

  • Gyári szabvány
  • 0,1 mm-es tolószög
  • Főskála beosztása 1 mm

Leírás:

Acél mérőszalag kerület és átmérő mérésére, rozsdamentes rugóacélból. 3450-4720 mm kerületre és 1100-1500 mm átmérőre. 1 mm-es beosztás, 0,1 mm-es nóniusz. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes rugós szalag acél

Szabvány:

Factory standard