{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Pimeter | |
| Embalaje | sueltos | |
| Graduación | milímetros | |
| División | 0,1 mm; 1 mm | |
| Unidad rango de medición | milímetros | |
| Capacidad de medición mín. | 1.100 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 1.500 mm | |
| Tipo de cinta métrica | Cinta métrica suelta | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Inoxidable | sí | |
| Clase de precisión | EG 2 | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Tipo de producto | Cinta métrica |
| Número de artículo | 0458205 | |
| EAN / GTIN | 4029713264888 | |
| Número del fabricante | 0458205 | |
| Número L | L40510 406 | |
| Fabricante/responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |