Gömbvégű tapintó M2 TC R1 L3

Cikkszám: 03510103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03510103
EAN / GTIN 7630041113815
Gyártó száma 03510103

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Volfrám-karbid
  • Rögzítés [mm]: M2
  • Sugár [mm]: 1
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 3

Leírás:

Gömb alakú mérőbetét M2, keményfém, R1, L = 3 mm