CLAVE HEMIS M2 MD R1 L3

Número de artículo: 03510103
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Palpador de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 03510103
EAN / GTIN 7630041113815
Número del fabricante 03510103
Número L L41140 526

Descripción

Ejecución:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: M2
  • Radio [mm]: 1
  • Longitud de la sonda [mm]: 3

Descripción:

Contactos de medida hemisféricos con rosca M2