1/2″-os CROW-FOOT nyitott csillag rátűző SW 28mm L.56,8mm

Cikkszám: 03190028
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03190028
EAN / GTIN 4018754148684
Gyártó száma 03190028
L-szám L60010 2272

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 22,5 mm
  • Hossz [mm]: 56,8 mm
  • S: 29,3 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • W: 21 mm
  • Súly: 120 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 28 mm
  • Szélesség mm (b): 42,1 mm