Clé COW-RING SW.28 mm carré intérieur 1/2 ″ L.56.8 mm

Réf.: 03190028
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03190028
EAN / GTIN 4018754148684
Réf. fabricant 03190028
Article hors catalogue L60010 2272

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 22,5 mm
  • Longueur mm (L): 56,8 mm
  • S: 29,3 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • W: 21 mm
  • Poids: 120 g
  • Ouverture de clé [mm]: 28 mm
  • Largeur mm (b): 42,1 mm