MÁGNESES TARTÓK L

Cikkszám: 03.5391
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Mágneses tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 03.5391
EAN / GTIN 5708997353912
Gyártó száma 03.5391
L-szám L01030 69
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Leírás:

Nagy és erős mágneses rögzítő konzol, több mint 43 kg-os tartóerővel. Rendkívül erős mágneses konzol, amelyet a nagyméretű NOVA munkalámpák rugalmas rögzítésére és pozicionálására terveztek bármilyen mágneses felületre. A konzol 2 rendkívül erős mágnessel rendelkezik, amelyek egyenként több mint 20 kg-os tartóerővel rendelkeznek, így összesen 420N-nak megfelelő tartóerőt biztosítanak. A mágnesek gumibevonatúak a felület védelme és a karcolások elkerülése érdekében. A maximális rugalmasság érdekében a mágnesek elforgathatók, és bármely kívánt pozícióba elforgathatók. Így még ott is használható a rugalmas rögzítő konzol, ahol a rendelkezésre álló mágneses felület korlátozott. Az egyszerű és egy kézzel működtethető rögzítő konzol gyors és biztonságos felszerelést biztosít, a lámpa pedig a napi munka során szükséges bármelyik pozícióba dönthető. A beépített ütközőmechanizmus megakadályozza, hogy a csap kieszen a konzolból és eltűnjön. Erővel azonban a csap szükség esetén kivehető. A kisebb NOVA-khoz javasoljuk a kis MAGNETIKUS TARTÓKÖR (cikkszám: 03. 5390) használatát, feleakkora tartóerővel. // A korábbi univerzális mágneses rögzítőkonzol (cikkszám: 03. 5340) helyettesítésére szolgál, amely már nem kapható. A KONZOL A KÖVETKEZŐKHÖZ KÉSZÜLT:. - 03. 5444 NOVA 10K- 03. 6002 NOVA 10 SPS- 03. 5654 MULTIMATCH 8. de használható:. - 03. 5440 NOVA 3k- 03. 5441 NOVA 3K C+R- 03. 5442 NOVA 5K- 03. 5443 NOVA 5K C+R- 03. 6000 NOVA 4 SPS - 03. 6001 NOVA 6 SPS